bigborn(ビッグボーン)
パンツ 5801
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
スモークグリーン
アイボリー
スモークグリーン
グレー
アースグリーン
ウエスト(cm)
100
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68619136
品番
5801
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
色
スモークグリーン
混率(%)
ポリエステル55・綿45(再生ポリエステル55・綿45)
ウエスト(cm)
100
仕様
金属ボタン
種別
パンツ
材質
エコ形態安定
サイズ(cm)
100
股下(cm)
78
グリーン購入法
適合