※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(B) PNP+PNP仕様定格流量範囲:(04) 0.5~4 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃管接続口径(03) 3/8注文コード68621885品番PF3W704-03-BT-MZ
参考基準価格(税別)¥59,070販売価格(税込)¥58,278販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など257種類から選べます他の種類を見る