※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(F) PNP+アナログ4~20mA仕様定格流量範囲:(04) 0.5~4 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃管接続口径(03) 3/8注文コード68622296品番PF3W704S-F03-FT-MRAZ
参考基準価格(税別)¥66,990販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など257種類から選べます他の種類を見る