曜日別特売
GB-MCR-25W-20R メタルクラッド抵抗 25W 20Ω GB[制御機器] 68622971

GB-MCR-25W-20R メタルクラッド抵抗 25W 20Ω GB[制御機器] 68622971
GB-MCR-25W-20R メタルクラッド抵抗 25W 20Ω GB[制御機器] 68622971

メタルクラッド抵抗 25W 20Ω

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68622971品番GB-MCR-25W-20R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

大電力対応のメタルクラッド抵抗です。
シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。
抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。

使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする