サンコー電商
UL1061電線 黒 AWG30 10m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
68624170
品番
UL1061クロAWG30L10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
色
黒
サイズ
AWG30
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
80
外径(mm)
0.82
耐電圧(V)
300
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表