曜日別特売
UL1007AWG18-2X10 UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG18 2m×10色 サンコー電商 68624267

UL1007AWG18-2X10 UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG18 2m×10色 サンコー電商 68624267
UL1007AWG18-2X10 UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG18 2m×10色 サンコー電商 68624267

UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG18 2m×10色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋注文コード68624267品番UL1007AWG18-2X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

0.8SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。
10色の2m巻き電線セットです。
テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。
直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。

赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG18長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)2.05耐電圧(V)300
注意
※UL認定品の電線を使用しておりますが、カット加工品のためUL認定は付きません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする