曜日別特売
UL1007クロAWG26L10 UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黒 AWG26 10m(±2%) サンコー電商 68624355

UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黒 AWG26 10m(±2%)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋注文コード68624355品番UL1007クロAWG26L10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。
DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。
AWG26(0.12SQ相当)のより線10mです。耐電圧が300Vと高耐圧です。

サイズAWG26長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.3耐電圧(V)300
注意
※UL認定品の電線を使用しておりますが、カット加工品のためUL認定は付きません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする