TDK
CAP CER 0.1UF 25V X8R 0603
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68625299
品番
CGA3E2X8R1E104M080AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
セラミックコンデンサ CGA3E2X8R1E104M080AA TDK_Corporation製を販売します。
高温
定格
AEC-Q200
定格電圧(V)
25
許容誤差
±20%
温度係数
X8R
静電容量
0.1μF
アプリケーション
自動車
動作温度範囲(℃)
-55~150
実装タイプ
面実装、MLCC
パッケージ/ケース
0603(1608メートル法)