曜日別特売
PB61303BL4102 照光スイッチ モーメンタリー 青 HIGHLY 68626559

PB61303BL4102 照光スイッチ モーメンタリー 青 HIGHLY 68626559
PB61303BL4102 照光スイッチ モーメンタリー 青 HIGHLY 68626559
PB61303BL4102 照光スイッチ モーメンタリー 青 HIGHLY 68626559

照光スイッチ モーメンタリー 青

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格30V-0.1A
内容量1個注文コード68626559品番PB61303BL4102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
本体部/シルバー極数2極双投照光方式LED定格30V-0.1A端子形状PC表示操作部/無LED色操作部形状丸型操作部色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1動作機能OFF-(ON)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする