曜日別特売
BH3221B 電池ケース 単3×2本 Comfortable Electronic(COMF) 68627950

電池ケース 単3×2本

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68627950品番BH3221B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

単3電池を直列2本で収める電池ケースです。
リード線の引き出しには別途【006PI】等の電池スナップが必要です。

備考背合せ端子形状スナップ本数2本用材質(ボディ)PP配列縦1×横1×2段RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする