Comfortable Electronic(COMF)
電池ケース 単3×2本
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68627959
品番
BH3211B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
単3電池を直列2本で収める電池ケースです。
リード線の引き出しには別途【006PI】等の電池スナップが必要です。
色
黒
端子形状
スナップ
本数
2本用
材質(ボディ)
PP
配列
縦1×横2
RoHS指令(10物質対応)
対応