bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 5585
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ミストグリーン
ミストグリーン
ネイビー
グレー
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68628394
品番
5585
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
メッシュ&ショルダーウインドウでウェア内の熱を発散。
色
ミストグリーン
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
樹脂ボタン、ショルダーウインドウ、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様
種別
長袖シャツ
材質
東レ シャミランクロス(ワッシャー加工)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
70
バスト(cm)
106