CC1H104MC1FD3F6C10SA セラミックコンデンサ(50V/0.1μF/±10%) Asian Brand 68629569

セラミックコンデンサ(50V/0.1μF/±10%)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68629569品番CC1H104MC1FD3F6C10SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10
販売価格(税別)
9
直径(Φmm)5.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±20%温度係数Y5VRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(nF)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする