曜日別特売
VLU0406-681K ラジアルリードインダクター(/680μH/±10%~20%) Asian Brand 68629718

ラジアルリードインダクター(/680μH/±10%~20%)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68629718品番VLU0406-681K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥55
販売価格(税別)
50
許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホールインダクタンス(μH)680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする