曜日別特売
PFG310-XY-M-L PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMC 68630538

PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(XY) 2出力 (NPNまたはPNP切替式) + コピー機能仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(L) 電源・出力接続リード線 (リード線長さ2m)、オプション2:(-) なし、オプション3:(-) なし、オプション4:(-) 取扱説明書付 + 校正証明書なし入力仕様(1) 電流入力注文コード68630538品番PFG310-XY-M-L
参考基準価格(税別)¥20,020販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(L) 電源・出力接続リード線 (リード線長さ2m)、オプション2:(-) なし、オプション3:(-) なし、オプション4:(-) 取扱説明書付 + 校正証明書なし入力仕様(1) 電流入力出力仕様(XY) 2出力 (NPNまたはPNP切替式) + コピー機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする