曜日別特売
APSC6R3ELL821MJB5S 導電性高分子固体コンデンサ 6.3V 820uF(105℃・耐洗浄・超低ESR) 日本ケミコン 68631450

導電性高分子固体コンデンサ 6.3V 820uF(105℃・耐洗浄・超低ESR)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68631450品番APSC6R3ELL821MJB5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)6.3ケース寸法(mm)10×11.5寿命15000hrs静電容量820μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.007(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.10以下定格リプル電流(mArms)6640パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする