曜日別特売
PFM710-01-B-M-WT PFM7 - 表示一体型 SMC 68632559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM7 - 表示一体型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(B) PNP2出力仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2~10(5)L/min、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(T) パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし管接続口径(01) Rc 1/8注文コード68632559品番PFM710-01-B-M-WT
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2~10(5)L/min、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(T) パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし管接続口径(01) Rc 1/8出力仕様(B) PNP2出力配管取出方向(-) ストレート流量調整弁(-) なし校正証明書(-) なし
取扱説明書:(-) 取扱説明書付(和英併記)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする