※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(B) PNP2出力仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2~10(5)L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(Z) コネクタ付リード線なし、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし管接続口径(01) Rc 1/8注文コード68632604品番PFM710-01-B-Z
参考基準価格(税別)¥15,680販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など1406種類から選べます他の種類を見る