曜日別特売
CCG10-48-15SF DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ 68632746

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個最大出力電力(W)10.5定格出力電圧(DC V)+12Vdc-12Vdc注文コード68632746品番CCG10-48-15SF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
幅(mm)19取付基板搭載耐電圧【2】入力 - 出力: 1000AC: 1min.出力電圧14.25~16.5Vdc (固定)入力の定格電圧24/48Vdc最大出力電力(W)10.5効率0.9定格出力電圧(DC V)+12Vdc-12VdcRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧18~76Vdc最大出力電流(A)入力 - 出力: 1500DC: 1min.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする