※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(B) PNP2出力仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2~10(5)L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(T) パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手注文コード68632918品番PFM710-C4-B-WT
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など1406種類から選べます他の種類を見る