PFM710-C6-C-MN-WR PFM7 - 表示一体型 SMC 68633128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM7 - 表示一体型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は1406種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68633128
品番
PFM710-C6-C-MN-WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,820
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
出力仕様
(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)
配管取出方向
(-) ストレート
流量調整弁
(-) なし
校正証明書
(-) なし
仕様
定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2~10(5)L/min、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(R) ブラケット(流量調整弁なし用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
取扱説明書:(N) 取扱説明書なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68633128PFM710-C6-C-MN-WR68605137PF2M710-C6-CW-MRPF2M710-C6-CW-MR PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 68605137PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
¥16,980
税込¥18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする