※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PFM7 - 表示一体型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
1406
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68633286
品番
PFM710-C6-F-MN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,940
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
出力仕様
(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)
配管取出方向
(-) ストレート
流量調整弁
(-) なし
校正証明書
(-) なし
仕様
定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2~10(5)L/min、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(-) コネクタ付リード線(2m)、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
取扱説明書:(N) 取扱説明書なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68633286
PFM710-C6-F-MN
68605313
PF2M710-C6-F-M
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)