bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット BM537
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトブルー
スモークグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
グレー
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68633793
品番
BM537
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
安心して着続けられるタフさと丈夫さ。
色
ライトブルー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン、背当メッシュ付、2枚袖でつっぱりにくいダーツ付、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様
種別
長袖ジャケット
材質
ソフトサマーツイル
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
63
バスト(cm)
116