※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PFM7 - 表示一体型
PFM710S-C6-A-W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
1406
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68634397
品番
PFM710S-C6-A-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,090
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
出力仕様
(A) NPN2出力
配管取出方向
(-) ストレート
流量調整弁
(S) あり
校正証明書
(-) なし
仕様
定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2~10(5)L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
取扱説明書:(-) 取扱説明書付(和英併記)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68634397
PFM710S-C6-A-W
68605523
PF2M710S-C6-AW
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)