※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2~10(5)L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(S) ブラケット(流量調整弁付用)、オーダーメイド仕様:(-X693) 配管取出方向の組合せ変更管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手注文コード68634616品番PFM710S-C6-E-A-WS-X693
参考基準価格(税別)¥22,170販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など1406種類から選べます他の種類を見る