※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2~10(5)L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(V) パネルマウントアダプタ(流量調整弁付用)、オーダーメイド仕様:(-X731) アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手注文コード68634984品番PFM710S-C6L-F-WV-X731
参考基準価格(税別)¥21,340販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など1406種類から選べます他の種類を見る