PFM711-02-F-A-Z PFM7 - 表示一体型 SMC 68635709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM7 - 表示一体型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は1406種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68635709
品番
PFM711-02-F-A-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,110
管接続口径
(02) Rc 1/4
出力仕様
(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)
配管取出方向
(-) ストレート
流量調整弁
(-) なし
校正証明書
(A) 校正証明書あり
仕様
定格流量範囲(流量レンジ):(11) 2~100(50)L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(Z) コネクタ付リード線なし、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
取扱説明書:(-) 取扱説明書付(和英併記)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68635709PFM711-02-F-A-Z76778775PF2M711-02-FN-APF2M711-02-FN-A PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76778775PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
¥15,980
税込¥17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする