曜日別特売
NRH3012T2R2MN FIXED IND 2.2UH 1.37A 90 MOHM 太陽誘電 68636255

FIXED IND 2.2UH 1.37A 90 MOHM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68636255品番NRH3012T2R2MN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92
販売価格(税別)
84
サイズ0.118インチ長さ x 0.118インチ幅(3.00mm x 3.00mm)タイプ巻線電流(A)飽和:1.5定格電流(A)1.37直流抵抗90ミリオーム最大周波数(kHz)インダクタンス:100動作温度-25℃~120℃許容誤差±20%シールドシールド付き周波数(MHz)自己共振:78RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト実装タイプ面実装インダクタンス(μH)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする