曜日別特売
RSA10 スライドトランス(据置型) 東京理工舎 68638748

スライドトランス(据置型)RSA10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は定格出力電流など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格出力電流(A)
10
注文コード
68638748
品番
RSA10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

通称でスライダック(他社商品名)と呼ばれる連続可変出力電圧のAC電源電圧の調節器です。
単巻(一次二次共通巻き線)のトランスに二次側タップに相当するスライダーを組み合わせた構造です。据え置き型で一般の屋内機器とあわせて使われますが入出力端子の金属部分が露出しており配線の片側は入出力が共通です。使用時は絶縁トランスの併用やヒューズの外付け、金属部分の養生など安全に注意してください。入力電圧=出力電圧付近での使用が中心ですが低い電圧で大きな電流が必要な場合はステップダウントランスを併用した方が焼損の危険性が下がります。

定格出力電流(A)
10
定格出力(kVA)
1
定格入力電圧(V)
100
電源タイプ
単層
負荷変動
0-100%
出力電圧可変範囲(V)
0~130
定格出力電圧(V)
100
線数
2線

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする