18Vスターターキット
18Vリチウムイオン電池と充電器がセットになったエントリー用キット
18Vリチウムイオン電池・・・18V対応電動工具で使用可能
充電器・・・14.4V、18V、マルチボルト(36V)のスライド式電池の充電に対応
- 適合
- 【充電可能蓄電池】14.4V(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルトタイプ蓄電池
- セット内容
- 充電器UC18YFSL2、18Vリチウムイオン電池BSL1840M
- 電池
- 18V-4.0Ah
- 充電電圧(V)
- 14.4または18
- 充電電流(A)
- 4
- 充電時間(分)
- 【UC18YFSL2】BSL36A18X/BSL36A18BX:約75、BSL36B18X/BSL36B18BX/BSL3640MVT/BSL3640MVBT:約120、BSL1460:約90、BSL1850C:約75、BSL1840M:約60、BSL1830C:約45、BSL1420/BSL1820M:約30、BSL1415:約22
- 内容量
- 1台
バッテリー・充電器 の新着商品
カテゴリ





















