曜日別特売
CTL-714-G-24V LED表示灯(Φ7 緑) 三成電器製作所 68638906

LED表示灯(Φ7 緑)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)24/15mA注文コード68638906品番CTL-714-G-24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
形状六角ナット形材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ定格電圧(V)24/15mA発光色端子金具はんだ付け用端子色(本体)シルバー内蔵抵抗器パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする