曜日別特売
KS8*10M スパイラルチューブ 透明 径8mm×長さ10m Y.Y. CABLE ACCESSORIES 68640288

スパイラルチューブ 透明 径8mm×長さ10m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
68640288
品番
KS8*10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

コードをまとめるのに使います。

色
透明
長さ(m)
10
結束径(Φmm)
8
束線径(Φmm)
6~60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする