PF-27A35EPDRQ LED付ブザー赤(12V)95dB 断続音 HITPOINT 68640385

PF-27A35EPDRQ LED付ブザー赤(12V)95dB 断続音 HITPOINT 68640385
PF-27A35EPDRQ LED付ブザー赤(12V)95dB 断続音 HITPOINT 68640385
PF-27A35EPDRQ LED付ブザー赤(12V)95dB 断続音 HITPOINT 68640385

LED付ブザー赤(12V)95dB 断続音

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68640385品番PF-27A35EPDRQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

自励式のLED付き電子ブザーです。
直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。
ブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。

仕様トーン/パスルレート:Fast Pulse 3.0Hz±20%タイプ自励式定格DC12V 18mA本体寸法(mm)Φ36.5±0.5×23.5±0.2LED色赤色音色ピー(連続音)音量(dB)95(距離30cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC3~15実装タイプロックナット(取り付け穴径Φ32)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする