1419255 スリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7 フエニックス・コンタクト 68642694

スリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D71419255

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68642694
品番
1419255
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質: PA、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 77.6 mm、ケーブルグランド:付属、サポートスリーブ:なし、M20 x 1、標準

仕様
●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5825
アズワン品番
65-7484-60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする