曜日別特売
T41525C9L25-005 センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68643209

センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:75●コード番号:238-4569注文コード68643209品番T41525C9L25-005
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:75●コード番号:238-4569アズワン品番65-7475-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする