RPJ
サングラス RPJ TRANE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
レンズ色
マルチレーザーアイス
注文コード
68643210
品番
08165-SJ655102
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
寸法(mm)
テンプル:129
質量(g)
29
レンズ色
マルチレーザーアイス
フレーム色
ホワイトシャイニー
レンズ
ベース:6
レンズ幅(mm)
148
カテゴリー
フィルター:3
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。