YF8U13-020UA1M8U13 センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 SICK 68643419

センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68643419品番YF8U13-020UA1M8U13
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●外径:4.1mm●コード番号:225-3035アズワン品番65-7423-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする