DOL-0803-G25MNI センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:3 SICK 68643437

センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68643437品番DOL-0803-G25MNI
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:25m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:3●AWGサイズ:25 AWG●コード番号:225-2930アズワン品番65-7430-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする