曜日別特売
1442311 センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ フエニックス・コンタクト 68643455

センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68643455品番1442311
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル
2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シリーズ:SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCO●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5458アズワン品番65-7447-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする