曜日別特売
4238 RSMV 3-RKMV 3-294/3 M センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automation 68643647

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68643647品番4238 RSMV 3-RKMV 3-294/3 M
参考基準価格(税別)¥4,920販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメスコネクタに接続します。ケーブル長は 3M m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:3m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●外径:5mm●コード番号:197-3019アズワン品番65-7445-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする