曜日別特売
688004113322 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK 68644164

コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード68644164品番688004113322
参考基準価格(税別)¥48,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3541アズワン品番65-7518-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする