bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 6827
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ベージュ
アースグリーン
ネイビー
シルバーグレー
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68645562
品番
6827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
特殊な加工技術により適度な反発性とナチュラルでソフトな風合いを特長とするユニフォーム素材です。
色
ベージュ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン、背当メッシュ付
種別
長袖ジャケット
材質
クラボウB-UP ソフトサマーツイル
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
61
バスト(cm)
111