6827 長袖ジャケット 6827 bigborn(ビッグボーン) 68645623

長袖ジャケット 6827

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
ベージュ
サイズ
EL
注文コード
68645623
品番
6827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600

特殊な加工技術により適度な反発性とナチュラルでソフトな風合いを特長とするユニフォーム素材です。

ベージュ
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン、背当メッシュ付
種別
長袖ジャケット
材質
クラボウB-UP ソフトサマーツイル
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
131
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする