曜日別特売
6827 長袖ジャケット 6827 bigborn(ビッグボーン) 68645763

長袖ジャケット 6827

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アースグリーン
サイズ4L
内容量1着注文コード68645763品番6827
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥8,129
販売価格(税別)
7,390

特殊な加工技術により適度な反発性とナチュラルでソフトな風合いを特長とするユニフォーム素材です。

アースグリーンサイズ4L混率(%)ポリエステル65・綿35仕様金属ボタン、背当メッシュ付種別長袖ジャケット材質クラボウB-UP ソフトサマーツイル肩幅(cm)56袖丈(cm)61着丈(cm)69バスト(cm)139
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする