曜日別特売
3823 カーゴパンツ 3823 bigborn(ビッグボーン) 68646838

カーゴパンツ 3823

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード68646838品番3823
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

特殊な加工技術により適度な反発性とナチュラルでソフトな風合いを特長とするユニフォーム素材です。

ベージュ混率(%)ポリエステル65・綿35ウエスト(cm)76仕様金属ボタン種別カーゴパンツ材質クラボウB-UP ソフトツイルサイズ(cm)76股下(cm)79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする