曜日別特売
105215-00018235 クリート X-TRACK EASY 13° LOOK 68651707

クリート X-TRACK EASY 13°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68651707品番105215-00018235
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

標準SPDペダルと互換性があります
標準SPDペダルと互換性があります

仕様●アクセサリー:6 screws of 5 x 9mm and 6 washer●クリート (g):45角度(°)リリース:13、フロート:6方向リリース:全方向商品番号18235角度調整範囲横(mm)調整:2互換性Xトラック コレクション、」GEO TREKKING コレクション
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする