NGM12-DGY ケーブルグランド 径:M12 材質:ナイロン 66 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 68652914

ケーブルグランド 径:M12 材質:ナイロン 66 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68652914品番NGM12-DGY
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。
HellermannTyton IP68 M12ナイロン製ケーブルグランド
IP68保護等級でサイズがM12のこのナイロン製ケーブルグランドは、電子機器への接続ケーブルに最適です。IP68保護等級により、埃や水の侵入を防ぐことができます。
特長と利点
埃や水に対するIP68等級の保護
分解不要
ナイロン66素材
赤色、黒色、白色、及びグレーのタイプを用意

仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:6.5mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●動作温度 Min:-40℃●コード番号:882-9947材質ナイロン 66グレーアズワン品番65-7460-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする