ミヤマ電器
スイッチ 波動タイプ ON-OFF タブ端子 点入り
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
68654148
品番
DS850KF1WDK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
極数
単極単投
定格
AC250V-3A、AC150V-5A
端子形状
タブ端子
操作部形状
長方形
操作部色
黒
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-OFF SPST(2P)
実装タイプ
パネルスナップイン
操作部
点入り