曜日別特売
REAL15-400-A73CL REAL - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(ボールブッシュ軸受) SMC 68654968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REAL - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(ボールブッシュ軸受)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) M ねじ注文コード68654968品番REAL15-400-A73CL
参考基準価格(税別)¥66,660販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) M ねじ仕様オートスイッチ:A73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする