REAL40-300-F7BAVLS REAL - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(ボールブッシュ軸受) SMC 68655205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REAL - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(ボールブッシュ軸受)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc注文コード68655205品番REAL40-300-F7BAVLS
参考基準価格(税別)¥159,670販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc仕様オートスイッチ:F7BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする